pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH832838 CONDUTT. CORDATO 7.5MM 35QMM CU/GALSN, 1

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Rame

  • Sezione - 35 mm²

  • Diametro esterno - 7.5 mm

  • Numero di trefoli - 7

  • Diametro del singolo trefolo - 2.5 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

4013364335776

Codice prodotto

DEH832838

Cod. produttore

832838

Produttore

DEH

Materiale:

Rame

Sezione:

35 mm²

Diametro esterno:

7.5 mm

Numero di trefoli:

7

Diametro del singolo trefolo:

2.5 mm

Superficie:

Stagnato

Conduttore cordato in rame secondo CEI EN 62561-2, per l'impiego in impianti parafulmini, impianti di terra oppure sistemi equipotenziali.