pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH832295 Conduttore cordato 12,5mm 95mm²Cu/galSn lunghezza matassa fissa: 50m +/-5%

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Rame

  • Sezione - 95 mm²

  • Diametro esterno - 12.5 mm

  • Numero di trefoli - 19

  • Diametro del singolo trefolo - 2.5 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

4013364093447

Codice prodotto

DEH832295

Cod. produttore

832295

Produttore

DEH

Materiale:

Rame

Sezione:

95 mm²

Diametro esterno:

12.5 mm

Numero di trefoli:

19

Diametro del singolo trefolo:

2.5 mm

Superficie:

Stagnato

Conduttore cordato in rame secondo CEI EN 62561-2, per l'impiego in impianti parafulmini, impianti di terra oppure sistemi equipotenziali.