pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH832202 CONDUTTORE CORDATO 70MMQ CU/GALSN

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Rame

  • Sezione - 70 mm²

  • Diametro esterno - 10.5 mm

  • Numero di trefoli - 19

  • Diametro del singolo trefolo - 2.1 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

4013364081048

Codice prodotto

DEH832202

Cod. produttore

832202

Produttore

DEH

Materiale:

Rame

Sezione:

70 mm²

Diametro esterno:

10.5 mm

Numero di trefoli:

19

Diametro del singolo trefolo:

2.1 mm

Superficie:

Stagnato

Conduttore cordato in rame secondo CEI EN 62561-2, per l'impiego in impianti parafulmini, impianti di terra oppure sistemi equipotenziali.