DEHN ITALIA SPA - DEH831740 CONDUTTORE CORDATO 50 MMQ CU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Rame
Sezione - 50 mm²
Diametro esterno - 9 mm
Numero di trefoli - 7
Diametro del singolo trefolo - 3 mm
Confezione
1 KG
EAN
4013364267299
Codice prodotto
DEH831740
Cod. produttore
831740
Produttore
DEH
Materiale:
Rame
Sezione:
50 mm²
Diametro esterno:
9 mm
Numero di trefoli:
7
Diametro del singolo trefolo:
3 mm
Superficie:
Non trattato
Conduttore cordato in rame secondo CEI EN 62561-2, per l'impiego in impianti parafulmini, impianti di terra oppure sistemi equipotenziali.