DEHN ITALIA SPA - DEH801050 CONDUTTORE CORDATO FE/GALZN, 42QMM, L10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Sezione - 42 mm²
Diametro esterno - 10 mm
Numero di trefoli - 114
Diametro del singolo trefolo - 0.65 mm
Confezione
1 M
EAN
4013364018921
Codice prodotto
DEH801050
Cod. produttore
801050
Produttore
DEH
Materiale:
Acciaio
Sezione:
42 mm²
Diametro esterno:
10 mm
Numero di trefoli:
114
Diametro del singolo trefolo:
0.65 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Conduttore cordato in acciaio per l'equipotenzialità.