DEHN ITALIA SPA - DEH766002 Fioretto isolante 36kV L 1500mm M12 ad esagono


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Fioretto isolante
Utilizzo - Impianti interni ed esterni
Profondità di immersione - 475 mm
Diametro - 30 mm
Connettore di sicurezza antirotazione - no
Confezione
1 PZ
EAN
4013364017832
Codice prodotto
DEH766002
Cod. produttore
766002
Produttore
DEH
Tipo di apparecchio:
Fioretto isolante
Utilizzo:
Impianti interni ed esterni
Profondità di immersione:
475 mm
Diametro:
30 mm
Connettore di sicurezza antirotazione:
no
Registrazione testa per:
Pinza universale con perno esagonale
Utilizzabile in caso di pioggia:
no