DEHN ITALIA SPA - DEH761075 Fioretto di messa a terra esecuzione com ponibile innesto a baionetta L 920mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Barra messa a terra
Utilizzo - Impianti interni ed esterni
Lunghezza totale - 920...920 mm
Max. peso sulla testa di serraggio - 35 kg
Connettore di sicurezza antirotazione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4013364136229
Codice prodotto
DEH761075
Cod. produttore
761075
Produttore
DEH
Tipo di apparecchio:
Barra messa a terra
Utilizzo:
Impianti interni ed esterni
Lunghezza totale:
920...920 mm
Max. peso sulla testa di serraggio:
35 kg
Connettore di sicurezza antirotazione:
sì
Registrazione testa per:
Pinza universale con attacco a baionetta




