pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH635150 DISPERSORE A CROCE 50X50X3MM FE/TZN L1,5

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1500 mm

  • Diametro - 50 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Modello - Con bandiera di collegamento

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364056657

Codice prodotto

DEH635150

Cod. produttore

635150

Produttore

DEH

Lunghezza:

1500 mm

Diametro:

50 mm

Materiale:

Acciaio

Modello:

Con bandiera di collegamento

Superficie:

Zincato a caldo

Profilo a croce:

Dispersore profilato a croce secondo CEI EN 62561-2 per la realizzazione di impianti di terra p.es. di antenne oppure di quadri di distribuzione per cantieri. Esecuzione con profilo a croce 50 x 50 x 3 mm, con linguetta di connessione e fori, p.es. per connettori KS.