DEHN ITALIA SPA - DEH625151 Dispersore di profondità D 25mm L 1500mm Fe/tZn Tipo Z con perno a tripla zigrin atura

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1500 mm
Diametro - 25 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Tipo di connessione - Perno zigrinato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364021853
Codice prodotto
DEH625151
Cod. produttore
625151
Produttore
DEH
Lunghezza:
1500 mm
Diametro:
25 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di connessione:
Perno zigrinato
Dispersori di profondità secondo CEI EN 62561-2 per la realizzazione di impianti di terra per calate o cabine di trasformazione. Con giunto autochiudente senza ingrossamento della sezione sul giunto. Esecuzione tipo Z con perno a tripla zigrinatura (tipodi giunto molto resistente alla trazione).




