DEHN ITALIA SPA - DEH620902 DISPERSORE DI PROFONDIT? D20 L1500 INOX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1500 mm
Diametro - 20 mm
Materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Modello - Altri
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364021914
Codice prodotto
DEH620902
Cod. produttore
620902
Produttore
DEH
Lunghezza:
1500 mm
Diametro:
20 mm
Materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Modello:
Altri
Superficie:
Non trattato
Tipo di connessione:
Perno zigrinato
Dispersori di profondità secondo CEI EN 62561-2 per la realizzazione di impianti di terra per calate o cabine di trasformazione. Con giunto autochiudente senza ingrossamento della sezione sul giunto. Esecuzione tipo AZ con perno zigrinato a scalino.