DEHN ITALIA SPA - DEH620101 Dispersore di profondità D 20mm L 1000mm Fe/tZn Tipo Z con perno a tripla zigrin atura

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1000 mm
Diametro - 20 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Tipo di connessione - Perno zigrinato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364021860
Codice prodotto
DEH620101
Cod. produttore
620101
Produttore
DEH
Lunghezza:
1000 mm
Diametro:
20 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di connessione:
Perno zigrinato
Dispersori di profondità secondo CEI EN 62561-2 per la realizzazione di impianti di terra per calate o cabine di trasformazione. Con giunto autochiudente senza ingrossamento della sezione sul giunto. Esecuzione tipo Z con perno a tripla zigrinatura (tipodi giunto molto resistente alla trazione).




