pagina iniziale

DATWAYLER - DAT38554640ZX DA1/4bel K6x110 fA1/4r Befestigung bei I

copiacopia
DATWAYLER - DAT38554640ZX DA1/4bel K6x110 fA1/4r Befestigung bei I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005175022

Codice prodotto

DAT38554640ZX

Cod. produttore

38554640ZX

Produttore

DAT

Dubel fur die Installation von Datwyler Schellen unterhalb von isolierten Decken mit einer Dammstarke bis 265 mm. Die Verankerungstiefe im Beton (x) muss mindestens 32 mm betragen. Hinzu kommt die Hohe des nicht brennbaren Dammstoffs (y). Bohrlochtiefe =Dubelnennlange (80, 110, bzw. 265 mm) + Setztiefe (32 mm) - Nutzlange (z). Zum notwendigen Verspreizen der Dubel empfiehlt sich der Bundbohrer SDS 1 mit Setzwerkzeug SMu 6 SM fur vormontierte Schellen oder mit Setzwerkzeug SWM-SM 50 fur Hermannschellen bzw. Profilschienen. Der Bohrer dient hierbei nur als Adapter fur die Setzwerkzeuge. Bohrer und Setzwerkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten. Es konnen auch 6-mm-Bohrer aus dem Fachhandel verwendet werden. Fur eine Brandbeanspruchung F90 sind die Abhangungen mit 0,3 kN belastbar.