pagina iniziale

DATASENSING SRL - DTG958101000 AS1-LD-HR-010-J D 2M RES 0.5MM H 100MM

DATASENSING SRL
copiacopia
DATASENSING SRL - DTG958101000 AS1-LD-HR-010-J D 2M RES 0.5MM H 100MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027893043565

Codice prodotto

DTG958101000

Cod. produttore

958101000

Produttore

MMD

Le minibarriere fotoelettriche della serie AS1, sono sensori di area a raggi incrociati.I sensori di area AS1 sono la soluzione ideale per la rilevazione di oggetti, anche molto piccoli, che possono presentarsi in posizioni diverse all’interno dell’altezza e della larghezza controllate.