CROUZET - CRO88974141 MILLENIUM 3 SMART XD10, 6 INPUTS, 4 RELA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V 
- Tipo di tensione di alimentazione - DC 
- Corrente di commutazione - 8 A 
- Numero di ingressi analogici - 4 
- Numero di uscite analogiche - 4 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449072955222
Codice prodotto
CRO88974141
Cod. produttore
88974141
Produttore
CRO
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Corrente di commutazione:
8 A
Numero di ingressi analogici:
4
Numero di uscite analogiche:
4
Numero di ingressi digitali:
6
Con uscita a relè:
sì
Con display:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Dispositivo di base:
sì
Espandibile:
sì
Dispositivo di espansione:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio frontale:
no
Possibilità di montaggio a rack:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
71.2 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
68 mm