pagina iniziale

CROUZET - CRO88974080 MILLENIUM 3 SMART KIT CD12, 24 VDC

CROUZET
copiacopia
CROUZET - CRO88974080 MILLENIUM 3 SMART KIT CD12, 24 VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contiente unità di base -

  • Contiene rack di montaggio - no

  • Contiene alimentatore -

  • Contiene modulo di ingresso analogico -

  • Contiene modulo di ingresso digitale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074416103

Codice prodotto

CRO88974080

Cod. produttore

88974080

Produttore

CRO

Contiente unità di base:

Contiene rack di montaggio:

no

Contiene alimentatore:

Contiene modulo di ingresso analogico:

Contiene modulo di ingresso digitale:

Contiene modulo di uscita digitale:

Contiene unità di memoria:

Contiente modulo simulatore:

no

Contiene cavo di collegamento:

Contiene monitor:

Contiene software di programmazione:

Contiene software di visualizzazione:

no

Contiene librerie:

Contiene documentazione:

no

Contiente altri componenti:

Software preinstallato:

no

Ogni kit standard comprende: - 1 serie Millenium 3 (CD12 o 20) - 1 cavo di collegamento USB: PC...Millenium 3 - 1 CD ROM interattivo tra cui il laboratorio software, libreria delle applicazioni tecniche e brochure, la libreria delle funzioni specifiche.