CROUZET - CRO88970051 MILLENIUM 3 ESSENTIAL CD20, 12 INPUTS, 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Corrente di commutazione - 8 A
Numero di ingressi analogici - 6
Numero di uscite analogiche - 8
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
Gamma "espandibile" con display
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3593150025674
Codice prodotto
CRO88970051
Cod. produttore
88970051
Produttore
CRO
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Corrente di commutazione:
8 A
Numero di ingressi analogici:
6
Numero di uscite analogiche:
8
Numero di ingressi digitali:
6
Con uscita a relè:
sì
Numero di interfacce hardware USB:
1
Con interfaccia ottica:
sì
Standard radio Bluetooth:
sì
Con display:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Dispositivo di base:
sì
Espandibile:
no
Dispositivo di espansione:
no
Temporizzato:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio frontale:
no
Possibilità di montaggio a rack:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
124.6 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
58 mm