pagina iniziale

COSMEC - CSMXX3323 FUSTELLA TONDA D23MM PER INOX (XXPT11)

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSMXX3323 FUSTELLA TONDA D23MM PER INOX  (XXPT11)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Materiale da lavorare - Acciaio

  • Modello - Matrice e punzone

  • Diametro del foro - ISO 12

  • Diametro del foro - 23 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648065683

Codice prodotto

CSMXX3323

Cod. produttore

XX3323

Produttore

DKC

Forma del foro:

Tondo

Materiale da lavorare:

Acciaio

Modello:

Matrice e punzone

Diametro del foro:

ISO 12

Diametro del foro:

23 mm

Funzionamento idraulico:

Funzionamento meccanico:

no

Perforatore separatore:

no

Punzoni tondi per lamiere di acciaio inox (XXPT11) realizzati in acciaio speciale temprato e in grado di sopportare notevoli pressioni con un'ottima resistenza all'abrasione. Consentono la foratura di lastre di acciaio inox fino a 4 mm di spessore e sonoutilizzati con i cilindri 00C90 e 00C61, nonché nella lavorazione di lastre e vasche utilizzate per le macchine alimentari.