COSMEC - CSMXX3321 FUSTELLA TONDA D21MM PER INOX (XXPT11)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Materiale da lavorare - Acciaio
Modello - Matrice e punzone
Diametro del foro - ISO 12
Diametro del foro - 21 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033648065560
Codice prodotto
CSMXX3321
Cod. produttore
XX3321
Produttore
DKC
Forma del foro:
Tondo
Materiale da lavorare:
Acciaio
Modello:
Matrice e punzone
Diametro del foro:
ISO 12
Diametro del foro:
21 mm
Funzionamento idraulico:
sì
Funzionamento meccanico:
sì
Perforatore separatore:
no
Fustella tonda ø22mm per inox (XXPT11)