pagina iniziale

COSMEC - CSMXX3318 FUSTELLA TONDA D18MM PER INOX (XXPT11)

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSMXX3318 FUSTELLA TONDA D18MM PER INOX  (XXPT11)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Materiale da lavorare - Acciaio

  • Modello - Matrice e punzone

  • Diametro del foro - ISO 12

  • Diametro del foro - 18 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648065416

Codice prodotto

CSMXX3318

Cod. produttore

XX3318

Produttore

DKC

Forma del foro:

Tondo

Materiale da lavorare:

Acciaio

Modello:

Matrice e punzone

Diametro del foro:

ISO 12

Diametro del foro:

18 mm

Funzionamento idraulico:

Funzionamento meccanico:

Perforatore separatore:

no

Fustella tonda ø19mm per inox (XXPT11)