pagina iniziale

COSMEC - CSM00C90 Cilindro perforatore da 350 kN

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM00C90 Cilindro perforatore da 350 kN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648100957

Codice prodotto

CSM00C90

Cod. produttore

00C90

Produttore

DKC

Questi sono cilindri idraulici ad azione singola che possono essere accoppiati rapidamente a tutte le pompe Cosmec e alimentatori elettrici. Sono utilizzati per trapanare piatti, tubi, serbatoi, ecc., Con l'aiuto di pugni speciali. Due tipi di cilindri sono fabbricati per soddisfare un'ampia gamma di esigenze, sono fornite con accoppiamento ad azione rapida maschio di Cejn da 1/4 ". Utilizzando codice adattatore 00RC90, il codice cilindro 00C90 può utilizzare i perni per codice cilindro 00C61; muore con il perno 00PT11 utilizzare il codice anello 00C92 inserendolo tra il cilindro e il raccordo femminile delle matrici cave MAX pressione di esercizio: 70MPa (700 bar) Potenza generata: 350 kN Peso totale: 7,8 kg