COSMEC - CSM007018 FUSTELLA QUADRA 45X45MM (00PQ14)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Quadrato
Diametro del foro - ISO 12
Larghezza del foro - 45 mm
Altezza del foro - 45 mm
Materiale da lavorare - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033648107055
Codice prodotto
CSM007018
Cod. produttore
007018
Produttore
DKC
Forma del foro:
Quadrato
Diametro del foro:
ISO 12
Larghezza del foro:
45 mm
Altezza del foro:
45 mm
Materiale da lavorare:
Acciaio
Tipologia:
Matrice e punzone
Tipo di azionamento idraulico:
sì
Tipo di azionamento meccanico:
sì
Fori distanziatori:
no


