COSMEC - CSM003M635 FUSTELLA TONDA D63,5MM M63 (00PT16)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Diametro del foro - Altro
Diametro del foro - 63.5 mm
Materiale da lavorare - Acciaio
Tipologia - Matrice e punzone
Confezione
1 PZ
EAN
8033648115920
Codice prodotto
CSM003M635
Cod. produttore
003M635
Produttore
DKC
Forma del foro:
Tondo
Diametro del foro:
Altro
Diametro del foro:
63.5 mm
Materiale da lavorare:
Acciaio
Tipologia:
Matrice e punzone
Tipo di azionamento idraulico:
sì
Tipo di azionamento meccanico:
no
Fori distanziatori:
no
Fustella tonda ø63,5mm M63 (00PT16)


