COSMEC - CSM003113 FUSTELLA TONDA D47MM (00PT16)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Diametro del foro - Altro
Diametro del foro - 47 mm
Materiale da lavorare - Acciaio
Tipologia - Matrice e punzone
Confezione
1 PZ
EAN
8033648039424
Codice prodotto
CSM003113
Cod. produttore
003113
Produttore
DKC
Forma del foro:
Tondo
Diametro del foro:
Altro
Diametro del foro:
47 mm
Materiale da lavorare:
Acciaio
Tipologia:
Matrice e punzone
Tipo di azionamento idraulico:
sì
Tipo di azionamento meccanico:
sì
Fori distanziatori:
no
Fustella tonda ø15,5mm (00PT11)


