COSMEC - CSM003029 FUSTELLA TONDA D91MM (00PT22)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Diametro del foro - Altro
Diametro del foro - 91 mm
Materiale da lavorare - Acciaio
Tipologia - Matrice e punzone
Confezione
1 PZ
EAN
8033648035297
Codice prodotto
CSM003029
Cod. produttore
003029
Produttore
DKC
Forma del foro:
Tondo
Diametro del foro:
Altro
Diametro del foro:
91 mm
Materiale da lavorare:
Acciaio
Tipologia:
Matrice e punzone
Tipo di azionamento idraulico:
sì
Tipo di azionamento meccanico:
sì
Fori distanziatori:
no
Fustella tonda ø105mm (00PT27)


