COSMEC - CSM003016 FUSTELLA TONDA D45MM (00PT16)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Diametro del foro - Altro
Diametro del foro - 45 mm
Materiale da lavorare - Acciaio
Tipologia - Matrice e punzone
Confezione
1 PZ
EAN
8033648031428
Codice prodotto
CSM003016
Cod. produttore
003016
Produttore
DKC
Forma del foro:
Tondo
Diametro del foro:
Altro
Diametro del foro:
45 mm
Materiale da lavorare:
Acciaio
Tipologia:
Matrice e punzone
Tipo di azionamento idraulico:
sì
Tipo di azionamento meccanico:
sì
Fori distanziatori:
no
Fustella tonda ø48mm (00PT16)


