COSMEC - CSM0022M325 PUNZONE MASCHIO D32,5MM (002250)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Materiale da lavorare - Acciaio
Modello - Solo punzone
Diametro del foro - Altri
Diametro del foro - 32.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033648119140
Codice prodotto
CSM0022M325
Cod. produttore
0022M325
Produttore
DKC
Forma del foro:
Tondo
Materiale da lavorare:
Acciaio
Modello:
Solo punzone
Diametro del foro:
Altri
Diametro del foro:
32.5 mm
Perforatore separatore:
no
Punzone tranciafori per lamiera, marca DKC EUROPE S.R.L., modello CSM0022M325 - PUNZONE MASCHIO 32 5MM (002250)