COSMEC - CSM0022F204 PUNZONE FEMMINA D20,4MM (002250)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Materiale da lavorare - Acciaio
Modello - Solo matrice
Diametro del foro - Altri
Diametro del foro - 20.4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033648119171
Codice prodotto
CSM0022F204
Cod. produttore
0022F204
Produttore
DKC
Forma del foro:
Tondo
Materiale da lavorare:
Acciaio
Modello:
Solo matrice
Diametro del foro:
Altri
Diametro del foro:
20.4 mm
Perforatore separatore:
no
Punzone tranciafori per lamiera, marca DKC EUROPE S.R.L., modello CSM0022F204 - PUNZONE FEMMINA 20 4MM (002250)