CONTACT ITALIA SRL - IICRVLAL21924250 Alimentatore 250W 24Vdc-Ultra Slim Allumin

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Max. corrente di uscita 1 - 10.4 A
Tensione di uscira DC 1 - 24...24 V
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 200...240 V
Potenza di uscita - 250 W
Confezione
1 PZ
EAN
8028045001143
Codice prodotto
IICRVLAL21924250
Cod. produttore
RVLAL21924250
Produttore
IIC
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Max. corrente di uscita 1:
10.4 A
Tensione di uscira DC 1:
24...24 V
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
200...240 V
Potenza di uscita:
250 W
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
200...240 V
Larghezza:
70 mm
Altezza:
39 mm
Profondità:
223 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


