CONTACT ITALIA SRL - IICRVLAL21824200 Alimentatore 200W 24Vdc - Ultra Slim Allum

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Max. corrente di uscita 1 - 8.3 A
Tensione di uscira DC 1 - 24...24 V
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 200...240 V
Potenza di uscita - 200 W
Confezione
1 PZ
EAN
8028045092066
Codice prodotto
IICRVLAL21824200
Cod. produttore
RVLAL21824200
Produttore
IIC
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Max. corrente di uscita 1:
8.3 A
Tensione di uscira DC 1:
24...24 V
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
200...240 V
Potenza di uscita:
200 W
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
200...240 V
Larghezza:
70 mm
Altezza:
39 mm
Profondità:
223 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


