CONTACT ITALIA SRL - IICRVLAL2152460 Alimentatore 60W 24Vdc - Ultra Slim
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Max. corrente di uscita 1 - 2.5 A
Tensione di uscira DC 1 - 24...24 V
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 200...240 V
Potenza di uscita - 60 W
Confezione
1 PZ
EAN
8028045092035
Codice prodotto
IICRVLAL2152460
Cod. produttore
RVLAL2152460
Produttore
IIC
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Max. corrente di uscita 1:
2.5 A
Tensione di uscira DC 1:
24...24 V
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
200...240 V
Potenza di uscita:
60 W
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
200...240 V
Larghezza:
43 mm
Altezza:
25 mm
Profondità:
176 mm
Grado di protezione (IP):
IP40


