pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICFC37076N Fascetta Da Cablaggio 370X7.6Mm Nera 100Pz

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICFC37076N Fascetta Da Cablaggio 370X7.6Mm Nera 100Pz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 76 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 370 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8028045092462

Codice prodotto

IICFC37076N

Cod. produttore

FC37076N

Produttore

IIC

Larghezza del nastro / della fascetta:

76 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

370 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-40...85 °C

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno