pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICFC30048B FASCETTA DA CABLAGGIO 300X4.8MM BIANCA10

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICFC30048B FASCETTA DA CABLAGGIO 300X4.8MM BIANCA10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 48 mm

  • Lunghezza nastro - 300 mm

  • Temperatura d'esercizio - -40...85 °C

  • Temperatura di montaggio - -40...85 °C

  • Tipologia - Con dentatura interna

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8028045092332

Codice prodotto

IICFC30048B

Cod. produttore

FC30048B

Produttore

IIC

Larghezza della banda:

48 mm

Lunghezza nastro:

300 mm

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-40...85 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza