CONTACT ITALIA SRL - IICFC30036B Fascetta Da Cablaggio 300X3.6Mm Bianca100Pz
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 36 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 300 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Bianco
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Confezione
10 PZ
EAN
8028045092233
Codice prodotto
IICFC30036B
Cod. produttore
FC30036B
Produttore
IIC
Larghezza del nastro / della fascetta:
36 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
300 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Bianco
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-40...85 °C
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno


