pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICFC20036B Fascetta Da Cablaggio 200X3.6Mm Bianca100Pz

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICFC20036B Fascetta Da Cablaggio 200X3.6Mm Bianca100Pz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 36 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 200 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Bianco

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8028045092196

Codice prodotto

IICFC20036B

Cod. produttore

FC20036B

Produttore

IIC

Larghezza del nastro / della fascetta:

36 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

200 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Bianco

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-40...85 °C

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno