CONTACT ITALIA SRL - IICDUOGELRTV200/L Gel Bicomponente "A" 5 Lt + "B" 5 Lt
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A base siliconica
Colore - Verde
Consistenza - Pasta
Peso netto - 10000 g
Trasparente - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8028045002355
Codice prodotto
IICDUOGELRTV200/L
Cod. produttore
DUOGELRTV200/L
Produttore
IIC
Modello:
A base siliconica
Colore:
Verde
Consistenza:
Pasta
Peso netto:
10000 g
Trasparente:
sì
Contenuto:
10000 ml
Confezione:
Tubo
Temperatura di lavorazione:
-5...35 °C


