CONTACT ITALIA SRL - IICCNT-SP03.F2-B Connet.Fem.B.Co Trip.Cop/Clip- Vite 2,5Mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP40
Modello - Presa(femmina)
Confezione
1 PZ
EAN
8028045087871
Codice prodotto
IICCNT-SP03.F2-B
Cod. produttore
CNT-SP03.F2-B
Produttore
IIC
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP40
Modello:
Presa(femmina)
Collegamento:
Connessione a vite
Diametro del cavo:
0.5...2.5 mm
Numero di connessioni per polo:
1
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Lunghezza:
55.5 mm
Altezza:
23 mm
Larghezza:
28 mm