CONTACT ITALIA SRL - IICCM5400 Supporto Tetrapolare 160/400A 4 Posizioni
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Numero di poli - 4
Grado di protezione (IP) - Altri
Con sbarre - no
Larghezza - 340 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8028045003130
Codice prodotto
IICCM5400
Cod. produttore
CM5400
Produttore
IIC
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di poli:
4
Grado di protezione (IP):
Altri
Con sbarre:
no
Larghezza:
340 mm
Altezza:
38 mm
Profondità:
39 mm
Con coperchio trasparente:
no


