CONTACT ITALIA SRL - IICCM16145 MORSETTIERA PENTAPOLARE 14 FORI 160 A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...50 mm²
Corrente nominale In - 160 A
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di poli - 5
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
8028045096477
Codice prodotto
IICCM16145
Cod. produttore
CM16145
Produttore
IIC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
2.5...50 mm²
Corrente nominale In:
160 A
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di poli:
5
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Altri
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...35 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
1.5...35 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
500 V
Numero di morsetti per polo:
14
Trasparente:
sì
Profondità:
106 mm
Larghezza:
187 mm
Altezza:
53 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Privo di alogeni:
sì