CONTACT ITALIA SRL - IICCM1254 Morsettiera Tetrapolare 15 Fori 12A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...35 mm² 
- Corrente nominale In - 125 A 
- Metodo di montaggio - Montaggio diretto 
- Numero di poli - 4 
- Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8028045003024
Codice prodotto
IICCM1254
Cod. produttore
CM1254
Produttore
IIC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
2.5...35 mm²
Corrente nominale In:
125 A
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di poli:
4
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Altri
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...25 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
1.5...25 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
1000 V
Numero di morsetti per polo:
15
Trasparente:
sì
Profondità:
104 mm
Larghezza:
137 mm
Altezza:
52 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Privo di alogeni:
sì