pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICCM1052 Morsettiera Bipolare 7 Fori 100A

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICCM1052 Morsettiera Bipolare 7 Fori 100A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8028045003048

Codice prodotto

IICCM1052

Cod. produttore

CM1052

Produttore

IIC

La gamma include quattro modelli bipolari e quattro tetrapolari con barrette a fori sfalsati. Nei bipolari è possibile derivare fino a 35 mm2 con correnti da 63 A a 125 A. I modelli tetrapolari invece consentono di effettuare derivazioni con sezioni fino a 50 mm2 con portata di corrente da 100 A a 160 A. Materiali policarbonato trasparente – corpo isolante V0 ottone CW 614 N – barrette conduttrici acciaio zincato – viti Certificazioni EN 60947-7-1:2009 B.T. 2006/95/CE Rohs 2011/65/EU