CONTACT ITALIA SRL - IICC50 Morsetto Volante Unipolare Sez. 50 Mmq.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 16...50 mm²
Corrente nominale In - 150 A
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di poli - 1
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone
Confezione
2 PZ
EAN
8028045001426
Codice prodotto
IICC50
Cod. produttore
C50
Produttore
IIC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
16...50 mm²
Corrente nominale In:
150 A
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di poli:
1
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a bullone
Colore:
Altri
Tipo di connessione elettrica 2:
Altri
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
16...50 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
750 V
Numero di morsetti per polo:
1
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
16...50 mm²
Trasparente:
sì
Profondità:
44 mm
Larghezza:
28 mm
Altezza:
63 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0


