pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICC07.6 Morsetto Unip. Multiplo Sez.6 6 Fori

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICC07.6 Morsetto Unip. Multiplo Sez.6 6 Fori

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...6 mm²

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di poli - 1

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8028045087413

Codice prodotto

IICC07.6

Cod. produttore

C07.6

Produttore

IIC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

1.5...6 mm²

Corrente nominale In:

41 A

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di poli:

1

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a bullone

Colore:

Altri

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a bullone

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...6 mm²

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tensione nominale:

450 V

Numero di morsetti per polo:

6

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...6 mm²

Trasparente:

Profondità:

22.5 mm

Larghezza:

46.5 mm

Altezza:

27 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0