CONTACT ITALIA SRL - IICC07.4 Morsetto Unip. Multiplo Sez.6 4 Fori

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...6 mm²
Corrente nominale In - 41 A
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di poli - 1
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone
Confezione
5 PZ
EAN
8028045087406
Codice prodotto
IICC07.4
Cod. produttore
C07.4
Produttore
IIC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
1.5...6 mm²
Corrente nominale In:
41 A
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di poli:
1
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a bullone
Colore:
Altri
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a bullone
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...6 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
450 V
Numero di morsetti per polo:
4
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...6 mm²
Trasparente:
sì
Profondità:
22.25 mm
Larghezza:
41.5 mm
Altezza:
27 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0