CONTACT ITALIA SRL - IICC06 Morsetto Volante Sez.4 Mmq.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...4 mm²
Corrente nominale In - 76 A
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di poli - 1
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone
Confezione
10 PZ
EAN
8028045001068
Codice prodotto
IICC06
Cod. produttore
C06
Produttore
IIC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
1.5...4 mm²
Corrente nominale In:
76 A
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di poli:
1
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a bullone
Colore:
Altri
Tipo di connessione elettrica 2:
Altri
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...4 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
750 V
Numero di morsetti per polo:
1
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...4 mm²
Trasparente:
sì
Profondità:
23.1 mm
Larghezza:
10.2 mm
Altezza:
20.4 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0


