pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON097813448 EA/PAU/432/MD3 ESEC.CON PROTEZ.USC.

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON097813448 EA/PAU/432/MD3  ESEC.CON PROTEZ.USC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 32 A

  • Differenziale tipo - AC

  • Con neutro -

  • Numero di poli protetti - 4

  • Numero di poli (totale) - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684025080

Codice prodotto

CON097813448

Cod. produttore

097813448

Produttore

DKC

Corrente nominale:

32 A

Differenziale tipo:

AC

Con neutro:

Numero di poli protetti:

4

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

C

Caratteristiche di spegnimento:

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

10 kA

Larghezza in numero di moduli:

8

Tipo di tensione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Protezione contro avviamento intempestivo:

no

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

10 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

10 kA

Tensione nominale:

400 V

Frequenza:

50/60 Hz

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di limitazione:

3

Installabile a incasso:

Profondità di incasso:

69 mm

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

3