CONCHIGLIA - CON097813414 EA/PAU/415/MD3 ESEC.CON PROTEZ.USC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 15 A
Differenziale tipo - AC
Con neutro - sì
Numero di poli protetti - 4
Numero di poli (totale) - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8054684025059
Codice prodotto
CON097813414
Cod. produttore
097813414
Produttore
DKC
Corrente nominale:
15 A
Differenziale tipo:
AC
Con neutro:
sì
Numero di poli protetti:
4
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Caratteristiche di spegnimento:
Non ritardato
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
10 kA
Larghezza in numero di moduli:
8
Tipo di tensione:
AC
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Protezione contro avviamento intempestivo:
no
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:
10 kA
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
10 kA
Tensione nominale:
400 V
Frequenza:
50/60 Hz
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di limitazione:
3
Installabile a incasso:
sì
Profondità di incasso:
69 mm
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
3