CONCHIGLIA - CON095770210 G-SSMG/Y21 SERRATURA CIFR. Y21


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di maniglia / Impugnatura - Leva girevole
Tipo di chiusura - Cilindro
Con maniglia - no
Lucchettabile - sì
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no
Confezione
1 PZ
EAN
8054684026568
Codice prodotto
CON095770210
Cod. produttore
095770210
Produttore
DKC
Tipo di maniglia / Impugnatura:
Leva girevole
Tipo di chiusura:
Cilindro
Con maniglia:
no
Lucchettabile:
sì
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):
no
Caratteristiche Maniglia predisposta per cilindro a profilo DIN 18252. Ogni serratura è corredata della propria chiave di serie. Materiale Corpo maniglia realizzati in resina poliammidica. Fulcro di rotazione in ottone. Tenone in acciaio zincato.