CONCHIGLIA - CON095717211 SSCM070/Y21 SERRATURA C/MANIGLIA A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di chiusura - Cilindro
Lucchettabile - no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8054684026261
Codice prodotto
CON095717211
Cod. produttore
095717211
Produttore
DKC
Tipo di chiusura:
Cilindro
Lucchettabile:
no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):
sì
Materiali: Componenti stampanti in resina poliammidica rinforzata con fibre di vetro. Cilindro/rotore in ottone. Caratteristiche: Funzionamento tipo cremonese in 3 punti. Ogni serratura è corredata della propria chiave di serie. Le serrature serie SCS-SCM sono utilizzabili esclusivamente con armadi serie CV in esecuzione senza serratura (WL – WLP). Nelle esecuzioni standard, tutti gli armadi e sopralzi sono completi di serratura con leva a scomparsa agibili con chiave a cifratura Y21 per gli armadi ad un vano – Y21 inferiore, Y12 superiore per gli armadi a 2 vani. Sugli armadi in esecuzione standard non possono essere impiegate le serrature serie SCS – SCM.