pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON081183352 TR23/35 TOROIDE PER RELE

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON081183352 TR23/35  TOROIDE PER RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente sommatore / per relè differenziali

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 3 VA

  • Diametro dell'apertura - 35 mm

  • Calibrato -

  • Con protezione contro i contatti accidentali -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684014336

Codice prodotto

CON081183352

Cod. produttore

081183352

Produttore

DKC

Modello:

Trasformatore di corrente sommatore / per relè differenziali

Potenza nominale secondaria (apparente):

3 VA

Diametro dell'apertura:

35 mm

Calibrato:

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Toroidi per relè differenziale.Custodia in ABS autoestinguente.Impregnazione toroide in classe F.Tipi TR23/35 - TR23/80.In struttura mod. predisposta per montaggio.su prof. DIN 46277/3