CONCHIGLIA - CON061342507 LSA34/GE/F SEGNALATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033603346802
Codice prodotto
CON061342507
Cod. produttore
061342507
Produttore
DKC
Testata in resina poliammidica di colore bianca caricata con S.V. Viteria di fissaggio testata in acciaio inox aisi 304. Morsettiera 4x16 mm² fornita. Staffe di fissaggio testata a tubo metallico, realizzate in acciaio zincato. Apparato ottico - Lampada inferiore costituita da 47 LED colore ambra da 7 cd lunghezza d’onda 592 nm. Potenza assorbita 3,6VA. Certificato 2852-CPR-0132. Lampada superiore costituita da 14 LED colore ambra da 7 cd lunghezza d'onda 592 nm. Potenza assorbita 1,2 VA. Catadiottro tondo diametro 80 mmm colore arancio omologati secondo il codice della strada. Coperchio posteriore di accesso all’apparato ottico e ai collegamenti, fissato con viti autofilettanti antiperdenti. Alimentazione tramite centraline Serie CSE3 tensione ingresso 230 Vac; tensione uscita 48 Vac. Grado di protezione: IP 43 secondo CEI EN 60529. Grado di protezione agli urti: IK 08 secondo CEI EN 62262. Grado di protezione dell’apparato ottico: IP 67 secondo CEI EN 60529. Applicazioni: svincoli, curve e tratti pericolosi. Rotonde ed incroci. Corsie di accelerazione e decelerazione autostrade e superstrade. Per montaggio sui sostegno tubolare diametro 1 1/2” G (diam. 49) con estremità liscia. Lampada conforme alla norma UNI EN12352: 2006 con marcatura CE secondo il Regolamento Europeo n° 305/2011 (c.d. CPR). Approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. N.4086 e N. 394.